

TIMKEN
TIMKEN
399A-90253
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 399A-90253
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-11/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
399A-90253
BDI部件号
1339574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/399A-90253/p/1339574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893307022
重量 / Kilogram
1.702
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
399
装配件号
90253
装配组件
399A (2) | 394DC (1) | X1S-399A (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
399A-90253
重量/磅
3.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-11/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米