

TIMKEN
TIMKEN
52400-90051
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52400-90051
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
制造商部件号
52400-90051
BDI部件号
1345933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52400-90051/p/1345933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893322889
重量 / Kilogram
2.259
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52400
装配件号
90051
装配组件
52400 (1) | 52618 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52400-90051
重量/磅
5.181
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米