

TIMKEN
TIMKEN
593-90202
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 593-90202
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 593; 3-1/2" Bore; 5-13/16" Outside Diameter; 2.812" Width; Double Row
制造商部件号
593-90202
BDI部件号
1347364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/593-90202/p/1347364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893065410
重量 / Kilogram
4.983
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
593
装配件号
90202
装配组件
593 (2) | 592XS (2) | X6S-593 (1) | Y2S-592XS (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
593-90202
重量/磅
11.275
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 593; 3-1/2" Bore; 5-13/16" Outside Diameter; 2.812" Width; Double Row
外径
5.813 英寸 | 147.65 毫米
装配件宽度
2.812 英寸 | 71.425 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米