https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
TIMKEN
TIMKEN
67390-906B2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67390-906B2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
制造商部件号
67390-906B2
BDI部件号
1349113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67390-906B2/p/1349113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893751559
重量 / Kilogram
5.249
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67390
装配件号
906B2
装配组件
67390 (1) | 67320-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67390-906B2
重量/磅
12.093
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
0.594 英寸 | 15.1 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
