

TIMKEN
TIMKEN
67985-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67985-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67985; 8-1/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
67985-902A6
BDI部件号
1349509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67985-902A6/p/1349509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893365039
重量 / Kilogram
17.789
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67985
装配件号
902A6
装配组件
67985 (2) | 67920CD (1) | X2S-67985 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67985-902A6
重量/磅
41.417
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67985; 8-1/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米