

TIMKEN
TIMKEN
74550-90226
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 74550-90226
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74550; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
74550-90226
BDI部件号
1350766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/74550-90226/p/1350766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893394695
重量 / Kilogram
11.84
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74550
装配件号
90226
装配组件
74550 (2) | 74851CD (1) | X3S-74550 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
74550-90226
重量/磅
26.772
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74550; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米