

TIMKEN
TIMKEN
95500-90114
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 95500-90114
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
95500-90114
BDI部件号
1352896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/95500-90114/p/1352896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893801384
重量 / Kilogram
25.276
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
95500
装配件号
90114
装配组件
95500 (2) | 95925 (2) | Y11S-95925 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
95500-90114
重量/磅
56.655
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米