

TIMKEN
TIMKEN
95500-90143
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 95500-90143
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
95500-90143
BDI部件号
1352897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/95500-90143/p/1352897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893450773
重量 / Kilogram
23.81
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
95500
装配件号
90143
装配组件
95500 (2) | 95927CD (1) | X4S-95500 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
95500-90143
重量/磅
56.02
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米