

NTN
NTN
H936349/H936#13
NTN NTN
描述
NTN H936349/H936#13
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936349; 6-5/8" Bore; 13" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
H936349/H936#13
BDI部件号
1219768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H936349-H936%2313/p/1219768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359792058
重量 / Kilogram
63.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H936349
装配组件
H936349 (1) | H936-13 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936349; 6-5/8" Bore; 13" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Single Row
孔径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
外径
13 英寸 | 330.2 毫米