

NSK
NSK
HR302/28
NSK NSK
描述
NSK HR302/28
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR302; 28MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
制造商部件号
HR302/28
BDI部件号
20101442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HR302-28/p/20101442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HR302
装配组件
HR302 (1) | HR328 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.44754
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR302; 28MM Bore; 58MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
装配件宽度
0.679 英寸 | 17.25 毫米