

TIMKEN
TIMKEN
JP12049A-90N01
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP12049A-90N01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP12049; 120MM Bore; 170MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row
制造商部件号
JP12049A-90N01
BDI部件号
1361069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP12049A-90N01/p/1361069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 10 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893776354
重量 / Kilogram
1.604
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP12049
装配组件
JP12049A (1) | JP12010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP12049; 120MM Bore; 170MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米