

TIMKEN
TIMKEN
JP13049-90KA6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP13049-90KA6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number JP13049; 130MM Bore; 185MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
制造商部件号
JP13049-90KA6
BDI部件号
24621975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP13049-90KA6/p/24621975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893791999
重量 / Kilogram
2.163
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
JP13049
装配件号
90KA6
装配组件
JP13010-K0N31 (1) | JP13049-K0N25 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.879
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number JP13049; 130MM Bore; 185MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
装配件宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米