

TIMKEN
TIMKEN
LM446349-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM446349-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM446349; 9-1/4" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM446349-902A4
BDI部件号
1364403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM446349-902A4/p/1364403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893789996
重量 / Kilogram
19.04
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM446349
装配件号
902A4
装配组件
LM446349 (2) | LM446310CD (1) | LM446349XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM446349-902A4
重量/磅
43.306
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM446349; 9-1/4" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米