

TIMKEN
TIMKEN
M238849DW-90091
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M238849DW-90091
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M238849; 7-3/8" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
M238849DW-90091
BDI部件号
1365640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M238849DW-90091/p/1365640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893539126
重量 / Kilogram
19.043
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M238849
装配件号
90091
装配组件
M238849DW (1) | M238810 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M238849DW-90091
重量/磅
44.182
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M238849; 7-3/8" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
外径
10.625 英寸 | 269.875 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米