

TIMKEN
TIMKEN
XAA32010X-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XAA32010X-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XAA32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
制造商部件号
XAA32010X-90KA1
BDI部件号
1472753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/XAA32010X-90KA1/p/1472753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 325 |
BDI- 匈牙利 | 325 |
BDI- 罗马尼亚 | 325 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893803487
重量 / Kilogram
0.365
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
XAA32010
装配组件
XAA32010X (1) | Y32010X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XAA32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米