

TIMKEN
TIMKEN
6576C-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6576C #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; 6576C Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 2.169" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM 6576C #2
BDI部件号
1348743
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/6576C-2/p/1348743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893149462
重量 / Kilogram
3.522
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
6576C
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
6576C-2
详细描述
Bearing Cone; 6576C Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 2.169" Width; Single Row of Roller
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.169 英寸 | 55.093 毫米