NTN
NTN
68709
NTN NTN
描述
NTN 68709
Bearing Cup; 68709 Basic Number; Standard Precision; 7.086" Outside Diameter; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
68709
BDI部件号
17145647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/68709/p/17145647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359586534
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
68709
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
68709
详细描述
Bearing Cup; 68709 Basic Number; Standard Precision; 7.086" Outside Diameter; 1" Width; Single Row of Roller
外径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米