TIMKEN
TIMKEN
78255D
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 78255D
Bearing Double Cone; 78255D Basic Number; Standard Precision; 2.559" Bore; 2.598" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
78255D
BDI部件号
24753994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/78255D/p/24753994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.85
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
78255D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
78255D-2
详细描述
Bearing Double Cone; 78255D Basic Number; Standard Precision; 2.559" Bore; 2.598" Width; Double Row of Roller
宽度
2.598 英寸 | 65.989 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.559 英寸 | 64.999 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米


