

TIMKEN
TIMKEN
JL69310-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JL69310-2
Bearing Cup; JL69310 Basic Number; Standard Precision; 63MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JL69310-2
BDI部件号
1360418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JL69310-2/p/1360418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 加拿大 | 5 |
BDI- 美国 | 29 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893379456
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JL69310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
JL69310-2
详细描述
Bearing Cup; JL69310 Basic Number; Standard Precision; 63MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.48 英寸 | 63 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米