

TIMKEN
TIMKEN
LM67048-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM67048-20024
Bearing Cone; LM67048 Basic Number; Class 2 Precision; 1-1/4" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM67048-20024
BDI部件号
27838766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM67048-20024/p/27838766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 4,553 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893838090
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Cone
基本号码
LM67048
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.252
详细描述
Bearing Cone; LM67048 Basic Number; Class 2 Precision; 1-1/4" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
宽度
0.66 英寸 | 16.764 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米