

TIMKEN
TIMKEN
M84210-20395
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M84210-20395
Bearing Cup; M84210 Basic Number; Standard Precision; 2-11/32" Outside Diameter; 0.72" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M84210-20395
BDI部件号
26519668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M84210-20395/p/26519668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893187341
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
M84210
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.28
详细描述
Bearing Cup; M84210 Basic Number; Standard Precision; 2-11/32" Outside Diameter; 0.72" Width; Single Row of Roller
宽度
0.72 英寸 | 18.288 毫米
外径
2.344 英寸 | 59.538 毫米