

SKF
SKF
29322 E/VU029
SKF SKF
描述
SKF 29322 E/VU029
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 140MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 48MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29322 E/VU029
BDI部件号
1249439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29322-E-VU029/p/1249439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
11.6845
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 140MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 48MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径2
5.512 英寸 | 140 毫米
高度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米