https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-MET-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd4TWk4eE1EYzNNRGt6T0RRMk1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlN6Z3dNREJmVFVWVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDNhZTczMWZlOGJkZGQzZjU4ZmQwYzlmNWVmYWRhMjQwODM5ZTUwZjE5ZDgwMGEwN2YxOGFhYWZlMWNhMjljZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-MET-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd4TWk4eE1EYzNNRGt6T0RRMk1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlN6Z3dNREJmVFVWVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDNhZTczMWZlOGJkZGQzZjU4ZmQwYzlmNWVmYWRhMjQwODM5ZTUwZjE5ZDgwMGEwN2YxOGFhYWZlMWNhMjljZg
KOYO
KOYO
K.81116LPB
KOYO KOYO
描述
KOYO K.81116LPB
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 7.5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K.81116LPB
BDI部件号
1407634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-81116LPB/p/1407634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | ISO Series 1 and 4 | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 7.5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
高度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
孔径2
3.15 英寸 | 80 毫米

