https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTCHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhqTmk4eE1EZ3lNVFE0TURjM05UY3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVUTBoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmFjYTg5MjVlZmY3NDkxNjVmZjc5ZTEwZTQ0NzFmOWIyZjZkMDYxZjMwMjdlNGE2MjFiZWM4NDAwOGM4NGI0ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTCHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhqTmk4eE1EZ3lNVFE0TURjM05UY3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVUTBoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmFjYTg5MjVlZmY3NDkxNjVmZjc5ZTEwZTQ0NzFmOWIyZjZkMDYxZjMwMjdlNGE2MjFiZWM4NDAwOGM4NGI0ZA
TIMKEN
TIMKEN
T411F-902A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T411F-902A5
Thrust Roller Tapered Bearing; 4" Bore 1; 4" Bore 2; 8-1/2" Outside Diameter; 1-13/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T411F-902A5
BDI部件号
1373799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T411F-902A5/p/1373799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893030807
重量 / Kilogram
8.599
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T411F-902A5
重量/磅
19.478
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 4" Bore 1; 4" Bore 2; 8-1/2" Outside Diameter; 1-13/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径2
4 英寸 | 101.6 毫米
高度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米

