

KOYO
KOYO
TRA-4052
KOYO KOYO
描述
KOYO TRA-4052
Thrust Bearing Washer; 2-1/2" Bore 1; 2-1/2" Bore 2; 3-1/4" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TRA-4052
BDI部件号
1088753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRA-4052/p/1088753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,731 |
BDI- 加拿大 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790205972
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRA-4052
重量/磅
0.029
详细描述
Thrust Bearing Washer; 2-1/2" Bore 1; 2-1/2" Bore 2; 3-1/4" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径1
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径2
2.5 英寸 | 63.5 毫米
高度
0.032 英寸 | 0.813 毫米