1056011
通用粘合剂
LOCTITE
LOCTITE
493 1OZ IDH 234060
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 493 1OZ IDH 234060
General Purpose Instant Adhesive; Metal; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless to Straw; 1 Oz
制造商部件号
493 1OZ IDH 234060
BDI部件号
1056011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/493-1OZ-IDH-234060/p/1056011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340493506
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Metal
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Gap Filling
品名
493 | SUPER BONDER
制造商描述
Loctite 493 Super Bonder Instant Adhesive
颜色
Colorless to Straw
容器规格(数值及单位)
1 Oz
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
符合证书
CID-A-A-3097 Type I Class 1 | MIL-A-46050C Type I Class I
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Viscosity 2 CP | Temperature Range -54 to 82 Deg C
净重
1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
49350
重量/磅
0.093
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Metal; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless to Straw; 1 Oz