

LOCTITE
LOCTITE
243 BLUE 5ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 243 BLUE 5ML
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 5 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue
制造商部件号
243 BLUE 5ML
BDI部件号
24649098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/243-BLUE-5ML/p/24649098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
Primerless
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
品名
243
制造商描述
Loctite 243 Medium Strength Blue Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
5 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Characteristic
符合证书
CFIA | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1300 CP | Torque Breakaway 230; Prevailing 40 In-Lbs
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 5 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue