LOCTITE
LOCTITE
720230
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 720230
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 6 MM DIA X 6 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
制造商部件号
720230
BDI部件号
1056718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/720230/p/1056718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340984554
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
G00268
产品名称
Nozzle
产品描述
Mix Nozzle
应用
Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
50 Ml | 6 MM DIA X 6 IN L
其它特点
Stepped Tip | 21 Elements | 1:1; 2:1 and 4:1 Mix Ratio | Fits A Style Cartridge
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Nozzle
制造商货号
98455
重量/磅
0.108
详细描述
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 6 MM DIA X 6 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser