

24446905
清洁剂
RUSTOLEUM
RUSTOLEUM
627400
RUSTOLEUM RUSTOLEUM
描述
RUSTOLEUM 627400
Disinfectant; 14.1OZ Nominal Capacity Volume; Clear/Colorless Color; Odorless Odor/Scent; Aerosol Can Packing Type; 6 CN/CA Quantity; Concrobium
制造商部件号
627400
BDI部件号
24446905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/627400/p/24446905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0897946000986
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
名称
Disinfectant
制造商货号
647-627400
产品明细
Disinfectant
产品规格
14.1OZ Nominal Capacity Volume; Clear/Colorless Color; Odorless Odor/Scent; Aerosol Can Packing Type; 6 CN/CA Quantity
详细描述
Disinfectant; 14.1OZ Nominal Capacity Volume; Clear/Colorless Color; Odorless Odor/Scent; Aerosol Can Packing Type; 6 CN/CA Quantity; Concrobium