

CRC
CRC
03130
CRC CRC
描述
CRC 03130
Specialty Purpose Contact Cleaner; Industrial Electrical; Aerosol Can; Aerosol; Telephone | PC | Relay | Edge Connector | Tape Head | Busbar | Circuit | Contact | Printed Circuit Board | Switch | Breaker; Clear; 16 Oz
制造商部件号
03130
BDI部件号
21453064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/03130/p/21453064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 35 |
BDI- 美国 | 100 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078254031309
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Contact Cleaner
典型用途
Industrial Electrical
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Telephone | PC | Relay | Edge Connector | Tape Head | Busbar | Circuit | Contact | Printed Circuit Board | Switch | Breaker
品名
QD
制造商描述
CRC QD Contact Cleaner
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
16 Oz
基材
Plastic
闪点(数值及单位)
16 Deg F
气味
Hydrocarbon
符合证书
NSF P1
其它特点
Extremely Flammable | Corrosive | No Residue
净重
11 Oz
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Contact
重量/磅
1
详细描述
Specialty Purpose Contact Cleaner; Industrial Electrical; Aerosol Can; Aerosol; Telephone | PC | Relay | Edge Connector | Tape Head | Busbar | Circuit | Contact | Printed Circuit Board | Switch | Breaker; Clear; 16 Oz