对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

20EFG5K 50FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG5K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhpT0M4NU9EQTFOVFl4TWpZMk1qQTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzFTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQzMDBiNDI3ZTI5NDFiZjcxYzlmNmVkYzcyOGMwYzgwYzU0NzQ5M2EyOWVjZTA0NmU4NjYyNzM4YWMwMTBiMg
1099571 软管 

GATES GATES

20EFG5K 50FT/CARTON

描述

GATES 20EFG5K 50FT/CARTON

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20EFG5K 50FT/CARTON

BDI部件号
1099571

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 46

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053543490
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 165 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511287
重量/磅
2.3
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
1.97 英寸 | 50.038 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新