FESTO
FESTO
MS6-SV-1/2-E-10V24
FESTO FESTO
描述
FESTO MS6-SV-1/2-E-10V24
Solenoid Valve; 1/2" G; 4 Port - 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; Buna-N; Aluminum
制造商部件号
MS6-SV-1/2-E-10V24
BDI部件号
28193901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MS6-SV-1-2-E-10V24/p/28193901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
43 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" G; 4 Port - 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; Buna-N; Aluminum
总宽
4.094 英寸 | 104 毫米