FESTO
FESTO
SV-3-M5 ; 6817
FESTO FESTO
描述
FESTO SV-3-M5 ; 6817
Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Manual | Spring Return; 116 PSI; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
SV-3-M5 ; 6817
BDI部件号
20050072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SV-3-M5-;-6817/p/20050072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 13 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
BDI- 罗马尼亚 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568001384
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
M5
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Manual | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
-14 To 116 PSI
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
65 L/Min Flow Rate | Front Panel Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.088
详细描述
Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Manual | Spring Return; 116 PSI; Buna-N Seal; Plastic
全长
1.496 英寸 | 38 毫米
总高
1.811 英寸 | 46 毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米