15013376
液压和气动阀门
FESTO
FESTO
VL/O-3-1/8-B ; 7803
FESTO FESTO
描述
FESTO VL/O-3-1/8-B ; 7803
Poppet Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
VL/O-3-1/8-B ; 7803
BDI部件号
15013376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VL-O-3-1-8-B-;-7803/p/15013376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02172
阀门类型
Poppet
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14 To 145 PSI
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
500 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.33
详细描述
Poppet Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
总高
1.772 英寸 | 45 毫米
全长
2.559 英寸 | 65 毫米
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米