

21522678
液压和气动阀门
SMC
SMC
VQ5100-31-04T
SMC SMC
描述
SMC VQ5100-31-04T
Solenoid Valve; 1/2" FNPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VQ5100-31-04T
BDI部件号
21522678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ5100-31-04T/p/21522678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.9 - 3.4 Cv Factor | Plug In Sub Plate | Side Ported | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.301
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
7.047 英寸 | 179 毫米
总高
1.89 英寸 | 48 毫米