CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI1700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoak15OHhNRE0wTXpFeE56UTFOVE01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGt4TnpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzNkY2M2NDRkOGUyOTZlYjg5OWIyNzZiZDY3MjEzNWE1ZjkwMjYzOWYxZGZhZDcxZWEzZjkwYTY1OTE5NWQ0YQ
24115710 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

描述

REXNORD CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

BDI部件号
24115710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210600198
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028772
重量/磅
7.29
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
7.604 英寸 | 193.142 毫米
外径
7.72 英寸 | 196.088 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新