

1083280
同步带(英制和公制)
OPTIBELT
OPTIBELT
OPT 10-T5-340
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT 10-T5-340 ; 皮带/同步带
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 340MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
10T5/340
BDI部件号
1083280
详情
13.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/OPT-10-T5-340/p/1083280
单价(不含税)
¥13.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486017014
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
10T5/340
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 340MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
13.386 英寸 | 340 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米