398833
V型带
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/3VX900-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/3VX900-A
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3/3VX900-A
BDI部件号
398833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-3VX900-A/p/398833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256040153
重量 / Kilogram
0.568
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/3VX900
重量/磅
1.52
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
90 英寸 | 2286 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米