

OPTIBELT
OPTIBELT
OPT 5VX800
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT 5VX800 ; 皮带/皮带,带轮
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
5VX800
BDI部件号
1069560
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/OPT-5VX800/p/1069560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4044978162595
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super E Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5VX800
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
80 英寸 | 2032 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米