对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RBX62-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaFlTODVOek00TlRrek1EYzFNak13TG1wd1p3fDlkMzM4ZDQ0MGI4NDEyNDlmZjc2MDE1ZTJjOTgwNmViNWZhNzljMzRhY2U4MGNiNDk4ZDk2YmFiOGZjZmU1OGQ
227114 V型带 

TIMKEN TIMKEN

RBX62-3

描述

TIMKEN RBX62-3

V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 65" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

RBX62-3

BDI部件号
227114

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201693427
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Gold Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RBX62-3
重量/磅
3.714
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 65" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
传动带外侧长度
65 英寸 | 1651 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新