对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1626V384-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDGDYBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNU1TOHhNRGN4TVRBeE9Ua3hNekkwTmk5SlRrUkhSRmxDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUyYTU4YTFiNGVmZmM2NDY3N2Q2NTg0MDg0YzlmYzk2NThjNjNkMjkyMjY3OTVjMGM5ZWViNzA5Y2U0ZDk3Yg
400869 变速带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1626V384-S

描述

CONTINENTAL 1626V384-S

26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 38.4" Pitch Length; 1" Width; 39.2" Outside Length; Kevlar Tensile Material

制造商部件号

1626V384-S

BDI部件号
400869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256059599
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
其它特点
Conti V Varispeed Supreme
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1626V384
重量/磅
0.46
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 38.4" Pitch Length; 1" Width; 39.2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
传动带外侧长度
39.2 英寸 | 995.68 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
带节距长度
38.4 英寸 | 975.36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新