

916735
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
H60B10F X 3/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H60B10F X 3/4
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 60 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 2.759" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H60B10F X 3/4
BDI部件号
916735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H60B10F-X-3-4/p/916735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039299796
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 60 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 2.759" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
2.427 英寸 | 61.64 毫米
外径
2.759 英寸 | 70.079 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米