对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

140-2 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
903641 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

140-2 RIV 10FT

描述

TSUBAKI 140-2 RIV 10FT

Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140-2 RIV 10FT

BDI部件号
903641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039174864
重量 / Kilogram
4.58
Product Group - BDI
M02290
链规格
140-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新