

300371
滚子链
DRIVES
DRIVES
A2050 RIV 100FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES A2050 RIV 100FT
Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
A2050 RIV 100FT
BDI部件号
300371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/A2050-RIV-100FT/p/300371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051344261
重量 / Kilogram
0.274
Product Group - BDI
M02290
链规格
2050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
修改
Small Roller
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
A2050 100 FT REEL BOXED
制造商内部编号
34426
重量/磅
0.45
详细描述
Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.376英寸 | 9.55毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米