对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

E-CA550X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
19419189 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E-CA550X50

描述

PT INTERNATIONAL E-CA550X50

Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 16.7MM Roller Diameter; 20.2MM Roller Width; 2.692MM Plate Thickness; 19MM Plate Height; Straight; 7.13MM Pin Diameter

制造商部件号

E-CA550X50

BDI部件号
19419189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675165635
重量 / Kilogram
28.137
Product Group - BDI
M02290
链规格
CA550
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
E-CA550X50
重量/磅
1.2406
详细描述
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 16.7MM Roller Diameter; 20.2MM Roller Width; 2.692MM Plate Thickness; 19MM Plate Height; Straight; 7.13MM Pin Diameter
销轴直径
0.281 英寸 | 7.13 毫米
滚轮宽
0.795英寸 | 20.2毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米
板高
0.748 英寸 | 19 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.4 毫米
滚轮直
0.657英寸 | 16.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新