对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RSC-81X-1 DOFF LINK ; D7334 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
20854936 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

RSC-81X-1 DOFF LINK ; D7334

描述

DIAMOND CHAIN RSC-81X-1 DOFF LINK ; D7334

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

RSC-81X-1 DOFF LINK ; D7334

BDI部件号
20854936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647354450
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Chrome Plated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮宽
1.06英寸 | 26.924毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
板厚度
0.155 英寸 | 3.937 毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新