

BDI APPROVED CHAIN
BDI APPROVED CHAIN
Reť. koleso 16B-2 18z
BDI APPROVED CHAIN BDI APPROVED CHAIN
描述
BDI APPROVED CHAIN Reť. koleso 16B-2 18z
Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
Reť. koleso 16B-2 18z
BDI部件号
15037734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/Re%C5%A5-koleso-16B-2-18z/p/15037734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米
板厚度
0.163 英寸 | 4.15 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米