RENOLD
RENOLD
S62 K1 B/S C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD S62 K1 B/S C/L
Chain Link; S62 Chain Size; Riveted; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
制造商部件号
S62 K1 B/S C/L
BDI部件号
18270438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S62-K1-B-S-C-L/p/18270438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
S62
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment | Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S62 Chain Size; Riveted; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
滚轮直
0.752英寸 | 19.1毫米
链节距
1.65 英寸 | 41.91 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.4 毫米
板高
0.681 英寸 | 17.3 毫米
销轴直径
0.226 英寸 | 5.74 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米