TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
D3B 5/16X5/16 NKW NO SETSCREW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY D3B 5/16X5/16 NKW NO SETSCREW
Universal Joint; Pin and Block-Single; 0.3125" Bore X 0.6200" OD X 2.2500" LG; Steel
制造商部件号
D3B 5/16X5/16 NKW NO SETSCREW
BDI部件号
592968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/D3B-5-16X5-16-NKW-NO-SETSCREW/p/592968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144162595
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02302
名称
Joint
关键字串
Universal
产品明细
Universal Joint
产品规格
Universal Joint; Pin and Block-Single; 0.3125" Bore X 0.6200" OD X 2.2500" LG; Steel
详细描述
Universal Joint; Pin and Block-Single; 0.3125" Bore X 0.6200" OD X 2.2500" LG; Steel

