BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
MHL
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR MHL
Shaft Mounted; 1" Shaft Diameter; 13-7/8" Overall Length; 3-1/2" Overall Width; 2-3/4" Overall Height; Adjustable
制造商部件号
MHL
BDI部件号
22865081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/MHL/p/22865081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Shaft Mounted
与...一起用
SO5 - SO6 Shaft
轴长
4 | 6
螺纹规格
1-14
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapped Hub | Horizontal Mount
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
MHL
重量/磅
11.5
详细描述
Shaft Mounted; 1" Shaft Diameter; 13-7/8" Overall Length; 3-1/2" Overall Width; 2-3/4" Overall Height; Adjustable
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
13.875 英寸 | 352.425 毫米
总高
2.75 英寸 | 69.85 毫米
总宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米